Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 20,32mm; 0,8"; Anz.Z: 1; rot; 1,9÷6,4mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 20,32mm; 0,8"; Anz.Z: 1; rot; 1,9÷6,4mcd
Display: LED; 7-segmentig; 20,32mm; 0,8"; Anz.Z: 1; rot; 1,9÷6,4mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SC08-11EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC08-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 1,9...6,4mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,8"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 27,7x20mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
18
€ 7,00*
ab € 0,99*
€ 1,734*
3
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,95*
1 Tag
227
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 3,00*
1 Tag
255
1
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 252 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.