Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M30C-FL-G Leuchtmelder Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602231-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183283
EAN/GTIN:
     4015081782246
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Signalleuchte
Eaton M30C-FL-G Leuchtmelder Grün 1 St.

Leuchtmelder Serie M30C

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Frontplattenmaße (max.): 36 mm · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 31.12 mm · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.5 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Grün
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Werkstoff des Frontrings: Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31.12 x 36 x 46 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
31.12 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M30C-FL-G
Einbau-Durchmesser:
30 mm
Frontplattenmaße (max.):
36 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, leuchtmelder eaton, 02050005004051, 04015081782246, Eaton, 183283, M30C-FL-G
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 11,67*
€ 5,00*
ab € 8,49*
€ 11,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 11,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,78*
€ 12,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216559
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.