Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603973-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1603973
EAN/GTIN:
     4016139331690
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
TOOLCRAFT Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

Toolcraft Stiftschlüsselsatz 9Tlg. Hex

In praktischem Klapphalter
SW 1,5 - 10 mm

9-teiliger Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskant-Schrauben mit allen gängigen Schlüsselweiten.

HexSpezial
Leicht gedrehte Anlageflächen ermöglichen einen optimalen Halt des Winkelschraubendrehers im Schraubenkopf und sorgen dafür, dass auch rundgedrehte Schrauben noch gelöst oder festgezogen werden können.

Ausstattung:
S2-Stahl, mattverchromt
Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht Arbeiten im schwierigen Schraubfall unter Winkeln bis zu 25°
Hochwertige Verarbeitung für den Einsatz in Handwerk und Industrie
Hochwertige Verarbeitung aus SNCM-V Stahl für eine länger Lebensdauer
Aufhängbare Kunststoff-Halterung gibt den Winkelschraubendrehern einen sicheren Halt und bringt Ordnung in Werkstatt und Koffer

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 417 g · Klingenbreite: 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
SW: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Klingenbreite:
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Gewicht:
417 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 9 teilig, TOOLCRAFT, 1603973, Toolcraft Neuheiten, Winkelschlüsselsatz-für-Innensechskant-Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
375
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 20,40*
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 20,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.