Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X720421
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1603973
EAN/GTIN:
     4016139331690
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
9-teiliger Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskant-Schrauben mit allen gängigen Schlüsselweiten.

HexSpezial
Leicht gedrehte Anlageflächen ermöglichen einen optimalen Halt des Winkelschraubendrehers im Schraubenkopf und sorgen dafür, dass auch rundgedrehte Schrauben noch gelöst oder festgezogen werden können.
Features:
In praktischem Klapphalter
SW 1,5 - 10 mm
Lieferumfang:
SW: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
417 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
S2-Stahl
Mengenangaben:
9teilig
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Klingenbreite:
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 20,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 20,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.