Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4812561 Lötkolben 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604187-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4812561
EAN/GTIN:
     4016139331898
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
TOOLCRAFT TO-4812561 Lötkolben 50 W

Lötkolben 50W/24V für ST-50 / ST-50A / ST-50D

Temperaturbereich zwischen 150°C und 450°C
Für Toolcraft Lötstationen geeignet
Im Lieferumfang enthalten: Lötspitze T-LB 0,2mm

Dieser Ersatzlötkolben ist für die Lötstationen ST-50A (BN 1561691) und ST-50D (BN 1561694) von Toolcraft geeignet. Er bringt eine Leistung von 50 Watt. Der Temperaturbereich reicht von 150°C bis zu 450°C. Der Lötkolben hat eine kurze Aufheizdauer. Das Kabel ist flexibel, das erleichtert die Handhabung.

Ausstattung:
Hochwertiges Keramik Heizelement
Ergonomischer Griff

Technische Daten:
Anheizzeit: 2 min · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsspannung (Details): 24 Vac · Gewicht: 90 g · Leistung (Details): 50 W · Leistung (max.): 50 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Passend für (Details): ST-50A (BN 1561691) und ST-50D (BN 1561694) · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation ST-50A,Lötstation ST-50D · Produktabmessung, Länge: 122 cm · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Lieferumfang:
1 x Lötkolben,1 x Lötspitze

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122 cm
Passend für (Details):
ST-50A (BN 1561691) und ST-50D (BN 1561694)
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation ST-50A | Lötstation ST-50D
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
50 W
Betriebsspannung:
24 V
Leistung (Details):
50 W
Anheizzeit:
2 min
Betriebsspannung (Details):
24 Vac
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: 04016139331898, TOOLCRAFT, TO-4812561
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
465
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 35,66*
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 35,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 5,29*
Sonstiges
Basetech
BT-1712148
ab € 5,25*
Sonstiges
Star Tec
60136
ab € 36,08*
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
ab € 9,54*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6609312
ab € 7,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
ab € 6,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941090
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941105
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941111
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
1372161
ab € 9,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941099
ab € 8,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941102
ab € 5,18*
Sonstiges
Weller Tools
T0051502599
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.