Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4812564 Lötkolben 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604188-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4812564
EAN/GTIN:
     4016139331904
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
TOOLCRAFT TO-4812564 Lötkolben 80 W

Lötkolben 80W/24V für ST-80 / ST-80A / ST-80D

Temperaturbereich zwischen 150°C und 450°C
Für Toolcraft Lötstationen geeignet

Dieser Ersatzlötkolben ist für die Lötstationen ST-80A (BN 1561692) und ST-80D (BN 1561695) von Toolcraft geeignet. Er bringt eine Leistung von 80 Watt. Der Temperaturbereich reicht von 150°C bis zu 450°C. Der Lötkolben hat eine kurze Aufheizdauer. Das Kabel ist flexibel, das erleichtert die Handhabung.

Ausstattung:
Hochwertiges Keramik Heizelement
Ergonomischer Griff

Technische Daten:
Anheizzeit: 80 s · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsspannung (Details): 24 Vac · Gewicht: 90 g · Leistung (Details): 80 W · Leistung (max.): 80 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Passend für (Details): ST-80A (BN 1561692) und ST-80D (BN 1561695) · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation ST-80A,Lötstation ST-80D · Produktabmessung, Länge: 122 cm · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Lieferumfang:
1 x Lötkolben,1 x Lötspitze

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122 cm
Passend für (Details):
ST-80A (BN 1561692) und ST-80D (BN 1561695)
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation ST-80A | Lötstation ST-80D
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
24 V
Leistung (Details):
80 W
Anheizzeit:
80 s
Betriebsspannung (Details):
24 Vac
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: 04016139331904, TOOLCRAFT, TO-4812564
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
321
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 46,09*
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 46,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
€ 15,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
€ 9,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
€ 9,22*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941090
€ 9,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
€ 9,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941105
€ 9,24*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941111
€ 9,24*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941099
€ 12,30*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941102
€ 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.