Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 335991 Lötbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607907-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     335991
EAN/GTIN:
     7314523359914
Suchbegriffe:
Gabelbrenner
Lötbrenner
Lötkolben
sievert lötbrenner
Sievert 335991 Lötbrenner

PROMATIC-Lötbrenner

System B

Technische Daten:
Gewicht: 235 g · Leistung (max.): 0.36 kW · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 25 mm · Gasverbrauch bei 2 bar: 28 g/h

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Marke:
Sievert
Leistung (max.):
0.36 kW
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Lötbrenner
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Sievert, 335991, PROMATIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 177,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 177,30*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 268,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.