Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel F-CY-JZ Steuerleitung 5 G 1 mm² Grau 16373 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609861-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Helukabel F-CY-JZ Steuerleitung 5 G 1 mm² Grau 16373 Meterware

PVC-Steuer- und Anschlussleitung F-CY-JZ

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 8.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezial-PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Geschirmt,Ölbeständig,chemische Beständigkeit,Flammwidrig · Kabeltyp: F-CY-JZ · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295, Kl.5, feindrähtig, BS6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
F-CY-JZ
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezial-PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Geschirmt | Ölbeständig | chemische Beständigkeit | Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
16373
Typ (Hersteller-Typ):
F-CY-JZ
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295|ツ| Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
4000 V
Ader-Identcode:
DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 5g1, litze, litze 100m, Helukabel, 16373, steuerleitung, steuerkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,24862*
€ 1,97862*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,99*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,49*
Lager 102
23
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,00*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,82*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.