Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel F-CY-JZ Steuerleitung 5G 1mm² Grau 16373 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706891
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
16373
Isolierung:
Spezial-PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295, Kl.5, feindrähtig, BS6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Geschirmt + Ölbeständig + chemische Beständigkeit + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
F-CY-JZ
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 G
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 5g1, litze, litze 100m, Helukabel, steuerleitung, steuerkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,24862*
€ 1,97862*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,99*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,49*
2 Tage
23
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,00*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,82*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.