Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-CY-JZ 5G1 mm² GR Steuerleitung PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-16373
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1 MMK
Außendurchmesser ca.:
8.2 MMT
Gewicht ca.:
127 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helu kabel f-cy-jz, litze, 16373, Flexible, 5G1, qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Datenleitung, 10016373
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,24862*
€ 1,97862*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,46*
1 Tag
94
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,99*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,86*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.