Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-RJ45-SA Frontelement 107413 RJ45 Steckergehäuse Polzahl 8 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611219-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107413
EAN/GTIN:
     4015081071517
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ-45 Kupplung
Eaton M22-RJ45-SA Frontelement 107413 RJ45 Steckergehäuse Polzahl 8 Schwarz 1 St.

Frontelement

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuSn, vergoldet · Polzahl: 8 · Produktabmessung, Höhe: 38.1 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat5e · Steckverbinder-Bauform: RJ45 Steckergehäuse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Abschlussdeckel · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Snap-In · Weitere technische Daten: Nennspannung: 24 V/AC
Schaltstrom: 1.5 A
Schutzart: IP20 (in Betrieb)/ IP65 (geschlossen)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Stecker-Norm:
RJ45 Cat5e
Produktabmessung, Höhe:
38.1 mm
Marke:
Eaton
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Abschlussdeckel
Verschlussart:
Snap-In
Polzahl:
8
Typ (Hersteller-Typ):
M22-RJ45-SA
Steckverbinder-Bauform:
RJ45 Steckergehäuse
Kontaktmaterial:
CuSn|ツ| vergoldet
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
RJ45-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, steckergehäuse 8 polig, steckergehäuse, rj-45 kupplung kat 5e, Eaton, 107413, M22-RJ45-SA, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
€ 4,98*
ab € 16,28*
€ 21,08*
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 23,64*
€ 8,95*
ab € 18,97*
€ 25,13*
€ 5,46*
ab € 21,19*
€ 27,25*
Lager 102
597
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,96*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,47*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,90*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.