Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131456008 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613726-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131456008
EAN/GTIN:
     4008224259446
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kopp 131456008 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Grau

Schutzkontakt-Std. 2-fach-AP-Feuchtraum

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, senkrecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 2-fach, senkrecht · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 159 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Ohne.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 159 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 2-fach|ツ| senkrecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,09*
€ 5,95*
ab € 13,63*
€ 18,73*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 14,49*
€ 19,83*
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 20,95*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.