Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1613853-BP Herst.-Nr.: 308502004 EAN/GTIN: 4008224493444 |
| |
|
| | |
| Kopp 2fach Rahmen Abdeckung HK05 Arktis-Weiß 308502004
Abdeckrahmen 2-fach, arktisweiß
Schutzart: IP20 Farbe: Artkis-Weiß Material: Kunststoff
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, 2-fach, HK05, arktis.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Abdeckrahmen 2-fach · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK05 · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Abdeckrahmen 2-fach | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | HK05 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,93* | € 2,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,12* | € 3,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,29* | € 3,61* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|