Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f arkws mt HK05 Kst Thermopl Unterputzmontage 308502004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 308502004 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kopp 308502004 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F094H17
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     308502004
EAN/GTIN:
     4008224493444
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2f arkws mt HK05 Kst Thermopl Unterputzmontage 308502004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
83 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
arktisweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
154.2 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.5 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, kopp abdeckrahmen 2-fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,74*
3 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,11*
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,61*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.