Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Rahmen Abdeckung HK05 Arktis-Weiß 308502004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926321
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     308502004
EAN/GTIN:
     4008224493444
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, 2-fach, HK05, arktis.
Features:
Schutzart: IP20
Farbe: Artkis-Weiß
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Abdeckrahmen 2-fach
Komponente:
Rahmen
Schutzart:
IP20
Funktion:
Abdeckung
Material:
Kunststoff
Serie:
HK05
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,74*
3 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,61*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.