Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1614135 Schnellwechsel-Bithalter 6,3 Mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614135-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1614135
EAN/GTIN:
     4053199510542
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter
TOOLCRAFT 1614135 Schnellwechsel-Bithalter 6,3 Mm (1/4")

Schnellwechsel-Bithalter 6,3 Mm (1/4")

Magnetisch
Verriegelungsmechanismus
Chrom-Vanadium Spezialstahl

Der Toolcraft Schnellwechsel-Bithalter mit Dauermagnet eignet sich für 1/4"-Bits mit 6-kant-Schaft. Die Bits lassen sich einfach, zügig und sicher wechseln. Gelöst wird die Verbindung durch Ziehen der Hülse.

Ausstattung:
Dauermagnet zur Fixierung der Schraube
Schnellwechselfunktion und Verriegelungsmechanismus
Für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb
Geeignet für Handbetätigung, Akkuschrauber und Bohrmaschinen
Ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
Chrom-Vanadium Spezialstahl.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Material: Aluminium,Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Lieferumfang:
1 x Bithalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Aluminium | Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: toolcraft bithalter, TOOLCRAFT, 1614135, Maschinen-bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
424
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,23*
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.