Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1614135 Schnellwechsel-Bithalter 6,3Mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X919231
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1614135
EAN/GTIN:
     4053199510542
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bithalter
Der Toolcraft Schnellwechsel-Bithalter mit Dauermagnet eignet sich für 1/4"-Bits mit 6-kant-Schaft. Die Bits lassen sich einfach, zügig und sicher wechseln. Gelöst wird die Verbindung durch Ziehen der Hülse.
Features:
Magnetisch
Verriegelungsmechanismus
Chrom-Vanadium Spezialstahl
Lieferumfang:
1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Besonderheiten:
magnetisch
Material:
Aluminium + Chrom-Vanadium Stahl
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, Maschinen-bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
391
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.