Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Netzwerkdose, UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Aluminium 114401007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614167-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     114401007
EAN/GTIN:
     9008221144009
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
isdn dose up
isdn dose unterputz
Kopp 1 Stück Einsatz Netzwerkdose,UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Aluminium 114401007

Netzwerkanschlussdose CAT6

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, LSAAufleger, 1 Steckanschluss 8-polig, Unterputz, geeignet für Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Netzwerkanschlussdose CAT6 · Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Details): Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose,UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Metall · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Netzwerkanschlussdose CAT6
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose | UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Metall
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 114401007, HK05 & HK07
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 25,46*
1
€ 4,00*
ab € 21,25*
€ 26,69*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 31,34*
6 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 43,69*
€ 51,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.