Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Netzwerkdose, UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Aluminium 114401007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X919841
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     114401007
EAN/GTIN:
     9008221144009
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
isdn dose up
isdn dose unterputz
Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, LSAAufleger, 1 Steckanschluss 8-polig, Unterputz, geeignet für Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23.
Features:
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für (Details):
Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23
Ausführung:
Netzwerkanschlussdose CAT6
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Funktion:
Netzwerkdose + UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Material:
Metall
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, HK05 & HK07
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 25,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,25*
€ 26,69*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 31,34*
6 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 43,69*
€ 51,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.