Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Netzwerkdose, UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Aluminium 114401007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068932
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     114401007
EAN/GTIN:
     9008221144009
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
isdn dose unterputz
Kopp 1St. Einsatz Netzwerkdose, UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Aluminium 114401007

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, LSAAufleger, 1 Steckanschluss 8-polig, Unterputz, geeignet für Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23.

Funktion: Netzwerkdose + UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Ausführung: Netzwerkanschlussdose CAT6
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Aluminium
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Passend für (Details): Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Metall
Hersteller-Nr.: 114401007
EAN: 9008221144009
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Weitere Suchbegriffe: 9008221144009, Kopp, 114401007, HK05 & HK07
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,86*
€ 22,81*
1
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 23,12*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 26,02*
Lager 1039
22
1
€ 6,99*
ab € 43,53*
€ 45,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.