Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrobock BT001 Funk-Empfänger Unterputz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1618490-BP
Hersteller:
     Elektrobock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8594012224384
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektrobock BT001 Funk-Empfänger Unterputz

Bluetooth-Empfänger für Siku Raumthermostate BPT170 und BPT010

Reichweite (Innen): 25 m
Reichweite (Außen): 200 m

Zur Schaltung von Infrarotheizungen, elektrischen Heizkörpern usw. geeignet. Der BT001 schaltet aufgrund der vom Sender übermittelten Daten den angeschlossenen Verbraucher aus und ein
Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Elektrobock
Schutzart:
IP40
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Funk-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, elektrobock raumthermostat, analoger klimaregler, Elektrobock, BT001, Raumthermometer, Raumthermostate, Thermostate
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 39,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 39,91*
3 Tage
17
€ 6,45*
ab € 35,26*
€ 46,59*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 52,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.