Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wandthermostat vaillant, wandthermostat homematic
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wandthermostat

  Wandthermostat  (2.329 Angebote unter 29.149.628 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wandthermostat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6124 (14 Angebote) 
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6124
Eberle Controls
111110251100
ab € 20,31*
pro Stück
 
 Stück
Theben RAMSES 701 Thermostat Weiß (14 Angebote) 
Raumthermostat mit thermischer Rückführung - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung...
Theben
7010001
ab € 16,36*
pro Stück
 
 Stück
Eberle RTR-E 6121 Thermostat Weiß (14 Angebote) 
Die Bimetall-Technik ist und bleibt auch weiterhin die ausgereifteste und bewährteste Technik im Bereich der Temperaturregelung.
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,35*
pro Stück
 
 Stück
Eberle AZT-A 524 510 Thermostat Schwarz (13 Angebote) 
Elektronischer Feuchtraum­Temperaturregler Außen­ oder Inneneinstellun
Eberle Controls
052460140510
ab € 86,17*
pro Stück
 
 Stück
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP54 TH16 (12 Angebote) 
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP54 TH16
Maico
0157.0748
ab € 97,93*
pro Stück
 
 Stück
Eberle INSTAT+ 3R Thermostat Weiß (12 Angebote) 
Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht) Voreingestellte Standardprogramme Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung - ode...
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,82*
pro Stück
 
 Stück
Eberle FTR-E 3121 Thermostat Weiß (12 Angebote) 
Elektromechanischer Frostwächter für feuchte Räume
Eberle Controls
191570159900
ab € 58,83*
pro Stück
 
 Stück
Raumthermostat, 5 ... 30°C (2 Angebote) 
Raumthermostat, Typ=CTH407
Perel
CTH407
ab € 17,83*
pro Stück
 
 Paket
DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung, titanweiß (6 Angebote) 
DELTA i-system, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler Fußbodendirektheizung, 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine F...
Siemens
5TC9225
ab € 26,27*
pro Stück
 
 Stück
OV Raumthermostat Unterputz 230 V (6 Angebote) 
wird in Verbindung mit den elektrothermischen Stellantrieben (2 Punkt) zur Einzelraumtemperaturregelung benötigt · Temperaturbereich 5-30 °C
Oventrop
1152071
ab € 52,63*
pro Stück
 
 Stück
Theben RAMSES 705 Thermostat Weiß (10 Angebote) 
Raumthermostat mit thermischer Rückführung - Schalter für Heizung EIN/AUS - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung - Einstellregler mit ...
Theben
7050001
ab € 20,25*
pro Stück
 
 Stück
SCHÜTZ Raumthermostat mit Digitalanzeige mit schwarzer Designscheibe (1 Angebot) 
SCHÜTZ Raumthermostat mit Digitalanzeige mit schwarzer Designscheibe flache Ausführung mit geringen Abmessungen – Standalone oder im System realisierbare Regelung – großes, übersichtliches LC-Displ...
Möhlenhoff
135711
ab € 35,94*
pro Stück
 
 Stück
Ex-Raumthermostat -20..+50 mit Drehknopf Ex TR60E-50 (5 Angebote) 
Ex-Raumthermostat -20..+50 mit Drehknopf Ex TR60E-50Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdete...
Schultze
EX TR60E-50
ab € 600,42*
pro Stück
 
 Stück
Raumthermostat + 5° bis + 30° C (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: für Automatikbetrieb / Anschlüsse Raumthermostat + 5 °C bis + 30 °C Schutzart IP 20 Die Lieferung erfolgt ohne Kabel und Stecker.
Heylo
1430003
ab € 32,43*
pro Stück
 
 Stück
Olympia Heizungsregler HT 430-22 (7 Angebote) 
Energiesparregler für Heizkörper. Spart bis zu 30 % Heizkosten. Ventil schonend mit Ventilschutz. Sehr stabile Gehäusebauform mit geräuscharmen Lauf. Einfache Bedienung mittels Drehrad. 4 Heiz- und...
Olympia
HT 430-22
ab € 13,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   156   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wandthermostat
^

Mit dem Raumtemperatur-Regler die Energiekosten wirksam senken

In der Regeltechnik besitzt der Raumtemperatur-Regler nicht nur für konventionelle Heizsysteme, sondern auch für die Regulierung von Fußbodenheizungen eine wichtige Rolle. Sein Zweck als Element der Regeltechnik liegt in erster Linie in der Heizungssteuerung für einzelne Räumlichkeiten. So erhält man sich in allen Räumen die Wohlfühlwärme und kann durch das Kontrollieren und Vermeiden einer Übertemperierung die Energiekosten für das Heizungssystem effizient senken, egal ob die Energie aus Öl, Gas oder Elektrizität gewonnen wird. In einfachen Systemen wird der Raumtemperatur-Regler nur im Führungs- oder Leitraum installiert. Damit es nicht zu untertemperierten Räumen führt, wird als dieser Leitraum meist der kühlste Raum im Haus gewählt. Eine andere Variante lässt sich mit der Außentemperatur abstimmen.

Die Systeme und Serien

Die Raumtemperatur-Regler übertragen die Messergebnisse oder Stellsignale an eine Steuerung, die auf die Heizungsanlage einwirkt, wie etwa durch eine Erhöhung der Vorlauftemperatur bei Heizanlagen, die auf Warmwasserversorgung basieren. Zur Signalübertragung gibt es unterschiedliche Systeme. Innerhalb der Systeme gibt es wiederum Standards, so dass man sicher ist, den Raumtemperatur-Regler als Komponente einbinden zu können. Zur Vereinfachung der Auswahl wird zudem innerhalb eines Systems wieder in diverse Serien unterschieden.

Temperaturbereiche der Raumtemperatur-Regler

Die Raumtemperatur-Regler unterscheiden sich vom optimalen Einsatzbereich her zudem nach den Minimal- und Maximaltemperaturen, die eingestellt werden können. Man bedenke, dass Zwei- oder Dreipunkt-Regler in Systemen zum Heizen, Kühlen oder Klimatisieren verwendbar sind, so dass es zum Teil auch Sinn macht niedrige Temperaturen etwa aus Gründen des Frostschutzes als Minimum zu definieren.

Weitere Überlegungen

Weitere Überlegungen richten sich nach der gewünschten Montageart (Auf- oder Unterputz), der erforderlichen IP-Schutzart (sie differiert etwa für Feuchträume), die Farbe sowie die Außenabmessungen. Wichtig ist meist noch, ob eine externe Stromversorgung mit 230 Volt oder aber Batteriebetrieb ausreichend ist.

Zur Handhabung

Je nach Aufgaben, die der Raumtemperaturregler erfüllen kann, unterscheidet sich meistens auch die Handhabung und die dafür zugrundeliegenden Möglichkeiten. Die einfachsten Modelle besitzen statt einem digitalen Display oft nur einen Drehknopf, der auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.