Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 2000 mm x 2300 mm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626135-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20755
EAN/GTIN:
     4250234507554
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 2000 mm x 2300 mm Schwarz,Weiß

walimex pro Falthintergrund 200x230cm

zweiseitiger Falthintergrund schwarz/weiß 200x230 cm
mit vernähtem, extra-starkem Federring
zusammenfaltbar auf ca. 1/3 der Originalgröße
einfach und platzsparend zu transportieren
große Flexibilität, da im Hoch- und Querformat einsetzbar
äußerst geringes Packmaß
inkl. Tragetasche

Für mehr Flexibilität
Der Hintergrund dient als transportable Lösung fürs Studio und unterwegs. Als Hintergrund für die Portraitfotografie und bei Videoaufnahmen, oder zur Freistellung von Gegenständen in der Produktfotografie. Gleichzeitig lässt sich der Hintergrund auch zur Abdunklung oder Aufhellung einsetzen. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der zweifarbige Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung. Die weiße Seite des Hintergrundes ermöglicht das gezielte Aufhellen von Bildbereichen bei größtmöglicher Farb-Neutralität. Die schwarze Seite ermöglicht das gezielte Abdunkeln von Bildbereichen sowie die Unterbindung störenden Fremdlichteinfalls.

Hochwertige Verarbeitung
Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Hintergrund sekundenschnell platzsparend in der mitgelieferte Tasche transportieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 2300 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Lieferumfang:
Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 2300 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
2300 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz | weiß
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20755
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 90,85*
€ 116,42*
€ 3,50*
ab € 116,72*
€ 148,68*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 148,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.