Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle - Metall Einfarbig Schwarz - Weiß (20755)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7103747
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20755
EAN/GTIN:
     4250234507554
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Für mehr Flexibilität Der Hintergrund dient als transportable Lösung fürs Studio und unterwegs. Als Hintergrund für die Portraitfotografie und bei Videoaufnahmen, oder zur Freistellung von Gegenständen in der Produktfotografie. Gleichzeitig lässt sich der Hintergrund auch zur Abdunklung oder Aufhellung einsetzen. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der zweifarbige Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung. Die weiße Seite des Hintergrundes ermöglicht das gezielte Aufhellen von Bildbereichen bei größtmöglicher Farb-Neutralität. Die schwarze Seite ermöglicht das gezielte Abdunkeln von Bildbereichen sowie die Unterbindung störenden Fremdlichteinfalls. Hochwertige Verarbeitung Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring rt eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Hintergrund sekundenschnell platzsparend in der mitgelieferte Tasche transportieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Material  Baumwolle, Metall
Färbung  Einfarbig
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2300 mm
Höhe  2000 mm
Gewicht  3,1 kg
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Material:
Baumwolle, Metall
Färbung:
Einfarbig
Breite:
2300 mm
Höhe:
2000 mm
Tragetasche:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 20755, walimex, mantona, falthintergrund, 200x230cm, schwarz/weiß, schwarzwei, schwarz, weiß, 2in1, fotokulisse, baumwolle, metall, einfarbig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 90,85*
€ 116,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,72*
€ 148,68*
3 Tage
109
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 148,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.