Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 2000 mm x 2300 mm Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626136-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20732
EAN/GTIN:
     4250234507325
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 2000 mm x 2300 mm Blau,Grün

walimex pro Falthintergrund grün/blau

zweifarbiger Hintergrund blau/grün 200x230cm
Einsatz im Foto- und Videobereich
ideal für Keying
Horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich
mit extra-starkem Federring
schnell auf ein Drittel der Größe faltbar
äußerst geringes Packmaß
inkl. Tragetasche

Für mehr Flexibilität
Dank der zweifarbigen Beschichtung lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der zweifarbige Hintergrund ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Der Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung.

Hochwertige Verarbeitung
Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Reflektor in Sekunden zusammenlegen. Der flexible Metallrahmen hält den Reflektor stets gespannt. Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ermöglichen eine Befestigung an Haltesystemen oder Hintergrundsystemen. Eine mitgelieferte Tasche dient zum Verstauen und Transportieren der Falthintergrundes und schützt gleichzeitig vor Verschmutzungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Grün · Produktabmessung, Breite: 2300 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Lieferumfang:
Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 2300 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Grün
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
2300 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
blau | grün
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20732
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 90,65*
€ 111,60*
€ 3,50*
ab € 116,61*
€ 142,69*
Lager 102
372
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 142,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.