Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20732 Fotokulisse Baumwolle - Metall Einfarbig Blau - Grün (20732)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 20732 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Blau, Grün
Walimex 20732 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Blau, Grün
Walimex 20732 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Blau, Grün
Walimex 20732 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     2753M-7103722
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20732
EAN/GTIN:
     4250234507325
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Für mehr Flexibilität Dank der zweifarbigen Beschichtung lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der zweifarbige Hintergrund ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Der Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung. Hochwertige Verarbeitung Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring rt eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Reflektor in Sekunden zusammenlegen. Der flexible Metallrahmen hält den Reflektor stets gespannt. Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ermöglichen eine Befestigung an Haltesystemen oder Hintergrundsystemen. Eine mitgelieferte Tasche dient zum Verstauen und Transportieren der Falthintergrundes und schützt gleichzeitig vor Verschmutzungen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Blau, Grün
Material  Baumwolle, Metall
Färbung  Einfarbig
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2300 mm
Höhe  2000 mm
Gewicht  3,1 kg
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produktfarbe:
Blau, Grün
Material:
Baumwolle, Metall
Färbung:
Einfarbig
Breite:
2300 mm
Höhe:
2000 mm
Tragetasche:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 20732, walimex, mantona, falthintergrund, grün/blau, grnblau, grün, blau, 200x230cm, 2in1, 200x230, fotokulisse, baumwolle, metall, einfarbig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 90,65*
€ 111,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,61*
€ 142,69*
3 Tage
372
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 142,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.