Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626304-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21299
EAN/GTIN:
     4056929212990
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21299
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro LED Versalight 500 Daylight

Hochwertige und vielseitige Flächenleuchte mit 504 Profi Foto- und Video- LEDs
Leistungsstarke Daylight Version mit 5.600 Kelvin Tageslicht
Max. Leistung 32 Watt, max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m bei 5.600 K
Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku
Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar
Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe
Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative

Vielseitige Flächenleuchte mit kompletter Ausstattung
Mit der walimex pro Versalight Serie erhalten Sie eine Flächenleuchte, die durch ihre Fülle an modernen Ausstattungsfeatures, ihrer Leistungsfähigkeit und einem kleinen Preis überzeugt. Diese Flächenleuchte bietet Ihnen ein breites Spektrum an hochwertiger Beleuchtung für Ihre Foto- oder Videoprojekte. Eine Funk-Fernbedienung, Lichtklappen, Diffusorscheiben sowie der mögliche Betrieb per NP-F Akkus machen diese LED Leuchte so vielseitig und komfortabel in der Anwendung. Die walimex pro Versalight LED Flächenleuchten sind ideal für Foto- und Videoanwendungen wie People- und Portraitfotografie, Interviews oder auch die Produktfotografie geeignet.


Leistungsfähige und moderne Tageslicht Flächenleuchte
Die walimex pro LED 500 Versalight Daylight Flächenleuchte bietet mit 504 hochwertigen Foto- und Video-LEDs und einer maximalen Leistung von 32 Watt eine hohe Leuchtstärke als Unterstützung für Ihre Projekte. Die Farbtemperatur von 5.600 Kelvin besitzt Tageslichtcharakter und sorgt für hochwertige Lichtergebnisse. Mit einer enormen Leuchtstärke von 2.900 Lux auf 1 Meter Entfernung bietet diese Flächenleuchte hohe Leistungsreserven. Die Leistung ist hierbei von 10% bis 100% stufenlos am Gerät oder per Fernbedienung dimmbar. Der Abstrahlwinkel von 60° ist sowohl für kürzere als auch weitere Entfernungen zum Motiv die ideale Wahl und ermöglicht somit den Einsatz sowohl im Studio als auch beim mobilen Einsatz.


Komfortable Bedienung mit kompletter Ausstattung
Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und sehr gut verarbeitetes, kompaktes und dabei leichtes Gehäuse. Die walimex pro LED 500 Versalight Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur, die Steuerungskanäle sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt. Die serienmäßig montierten Lichtklappen erlauben eine exakte Positionierung des Lichtes. Die verwendeten LEDs sind speziell für die Verwendung im Foto- und Videobereich konstruiert, flickerfrei und bieten mit einem Farbwiedergabeindex von 88 bis 90 Ra CRI eine sehr gute Lichtqualität. Im Lieferumfang der walimex pro LED 500 Versalight Daylight Leuchte sind 2 Diffusorscheiben enthalten. Eine weiße Milchglasscheibe für den Daylight Betrieb und eine orangefarbene Warmtonscheibe für Licht mit ca. 3.300 Kelvin. Diese Diffusorscheiben sorgen für ein besonders weiches und homogenes Licht.


Leicht, kompakt, mobil - Ideal für den Einsatz im Studio oder mobil
Die Versalight 500 LED Leuchte kann per Netzteil mit 5 Meter Anschlusskabel oder mit zwei NP-F Akkus (ab NP-F 750 oder stärker) betrieben werden. Die sehr energiesparenden und effizienten LED-Dioden erwärmen sich im Betrieb nicht und ermöglichen somit eine lange Einsatzzeit. Mit zwei NP-F 960 oder 970 Akkus lassen sich die Leuchten 4 bis 6 Stunden lang im Akkumodus betreiben.

Die kompakten Abmessungen von 25 x 17 x 3,5 cm und das geringe Gewicht von lediglich 720 Gramm inkl. Lichtklappen machen den Transport und den Aufbau dieser Flächenleuchte sehr einfach. Die Le9uchte besitzt insgesamt drei 1/4 Zoll Anschlussbuchsen am unteren Ende und den Seiten des Gehäuses. Somit kann die Leuchte sowohl im Quer- als auch im Längsformat eingesetzt werden. Per mitgelieferter Stativhalterung mit 1/4 Zoll Anschluss kann diese Flächenleuchte auf einem Lampenstativ befestigt und geneigt werden. Für noch mehr Variabilität sorgt der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Handgriff, mit dem Sie Ihr Motiv zusätzlich individuell ausleuchten können.


Höchster Komfort durch die intelligente Fernsteuerung
Die Leuchten der Versalight Serie lassen sich sowohl über die ergonomischen Bedienelemente am Gerät als auch per Funk-Fernbedienung steuern. Am Gerät oder per Fernbedienung lässt sich die Leuchtstärke einstellen. Beim Einsatz mehrerer Leuchten stehen Ihnen bis zu 16 Steuerungskanäle und 6 Gerätegruppen zur Verfügung. Hierüber können Sie bestimmte Gruppen definieren oder z.B. mit nur einer Fernbedienung entweder alle Leuchten gleichzeitig oder individuell steuern. Ein Komfort, den Sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen wollen.

Eigenschaften: •Leistungsfähige Tageslicht Flächenleuchte mit umfangreicher Ausstattung
•Als Flächenleuchte im Studio oder mobil einsetzbar
•Ideal für Fotoshootings, Interviews, Videoprojekte, Produktfotografie uvm.
•Leicht und kompakt für einfachen Transport
•inkl. umfangreicher Ausstattung ab Werk

Ausstattung: •504 LEDs Profi Foto- und Video-LED-Dioden
•32 Watt max. Leistung
•Farbtemperatur: 5.600 Kelvin (ca. 3.300 mit Warmton Diffusorscheibe)
•Leuchtstärke stufenlos von 10% bis 100 % dimmbar
•Lichtstärke: 11.500 Lux 0,5m, 2.900 Lux/1 m, 720 Lux/2 m
•CRI Wert von 88-90 Ra
•Abstrahlwinkel: 60°
•Beleuchtete Anzeige
•Funk-Fernbedienung
•Netz- oder Akkubetrieb
•Inklusive 2 Diffusorscheiben für ein sanftes, blendfreies Licht
•Lampenstativhalterung und Handgriff
•Abmessungen (BxHxT): 25 x 17 x 3,5 cm
•Gewicht Leuchte: 720 g inkl. Lichtklappen und Diffusorscheibe
•Spannungsversorgung: Per Netzteil oder zwei Sony NP-F Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x Walimex pro LED 500 Versalight Daylight LED Flächenleuchte
•1x Netzteil mit 5 Meter Anschlusskabel
•4x Lichtklappen
•1x Weißton Diffusorscheibe
•1x Warmton Diffusorscheibe
•1x Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung)
•1x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss
•1x Fernbedienung mit Display

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 159,04*
€ 188,53*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 158,33*
€ 188,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.