Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED 500 - 32 W - 504 Glühbirne(n) - LED - Tageslicht - 2900 Lux - 5600 K (21299)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex pro LED 500 32 W
Walimex pro LED 500 32 W
Artikel-Nr.:
     2753M-3685343
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21299
EAN/GTIN:
     4056929212990
Suchbegriffe:
21299
walimex
mantona
2900

Hauptmerkmale

Lampen  
Gesamtleistung  32 W
Anzahl an Lampen  504 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp  LED
Lichtfarbe  Tageslicht
Farbwiedergabeindex  90
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)  2900 Lux
Farbtemperatur (max.)  5600 K
Strahlungswinkel  60°
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Eingebaute Anzeige  Ja
Dimmbar  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Akku
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  35 mm
Höhe (max)  17 cm
Gewicht  720 g
  
Lieferumfang  
Fernbedienung  Ja
AC-Netzadapter  Ja
Diffusor enthalten  Ja
Befestigungswinkel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gesamtleistung:
32 W
Anzahl an Lampen:
504 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtfarbe:
Tageslicht
Farbwiedergabeindex:
90
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht):
2900 Lux
Farbtemperatur (max.):
5600 K
Strahlungswinkel:
60°
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Anzeige:
Ja
Dimmbar:
Ja
Energiequelle:
AC, Akku
Breite:
250 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe (max):
17 cm
Fernbedienung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Diffusor enthalten:
Ja
Befestigungswinkel enthalten:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,04*
€ 188,53*
3 Tage
128
Frei Haus
ab € 158,33*
€ 188,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.