Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Gelenkarm 1/4 Zoll Arbeitshöhe=18 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626563-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20370
EAN/GTIN:
     4250234503709
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20370
Walimex Pro Gelenkarm 1/4 Zoll Arbeitshöhe=18 cm Schwarz

Walimex pro Swivel Arm Magic 18 - Montagearmerweiterung (Packung mit 2)

Set aus 2 flexiblen Gelenkarmen mit jeweils zwei Kugelgelenken
ideal zur Verwendung an DSLR Rigs, Dollys, Aufnahmetischen etc
praktisches Feststellrad mit Zentralblockierung für alle drei Gelenke
zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter
max. Gesamtlänge pro Arm ca. 18cm
max. Belastbarkeit pro Arm ca. 2kg

pro Swivel Arm Magic 18 - Montagearmerweiterung (Packung mit 2).

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 18 cm · Arbeitshöhe (min.): 18 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 0.195 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
18 cm
Arbeitshöhe (min.):
18 cm
Gewicht:
0.195 kg
Produkt-Art:
Gelenkarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
258
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 52,52*
€ 3,50*
ab € 44,80*
€ 59,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.