Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex pro Swivel Arm Magic 18 - Montagearmerweiterung (Packung mit 2) (20370)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2100962
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20370
EAN/GTIN:
     4250234503709
Suchbegriffe:
20370
walimex
swivel
magic

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Swivel Arm Magic 18 - Montagearmerweiterung (Packung mit 2)
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20370
EAN/UPC  4250234503709

Hauptmerkmale

[Z1" Packung enthaltene Menge  
Produktbeschreibung  Walimex pro Swivel Arm Magic 18 - Montagearmerweiterung
Zubehörtyp  Montagearmerweiterung
2
Länge  18 cm
Gewicht  195 g

Ausführliche Details

[Z1" Packung enthaltene Menge  
Allgemein  
Zubehörtyp  Montagearmerweiterung
Länge  18 cm
Gewicht  195 g
  
Zubehör  
Für  Kamerastativ, Kameradolly
2
Merkmale  Drehelement, auf Blitzschuh montierbar, 1/4"-Gewinde
  
Verschiedenes  
Material  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Montagearmerweiterung
Länge:
18 cm
Für:
Kamerastativ, Kameradolly
Merkmale:
Drehelement, auf Blitzschuh montierbar, 1/4"-Gewinde
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
258
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 52,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,80*
€ 59,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.