Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21030 Audioadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626617-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21030
EAN/GTIN:
     4056929210309
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr xlr
adapter xlr
Walimex Pro 21030 Audioadapter

walimex pro Audioadapter 101

passiver 2-Kanal XLR Adapter für Camcorder oder DSLRs
zur Verbindung von Audio-Geräten mit Ihrer Kamera über zwei XLR Eingänge
optimale akustische Kontrolle über den aufgenommenen Ton
Befestigung des Audio-Adapters an Kamera und auf Stativ über 1/4 Zoll Gewinde möglich

Der walimex pro Audio Adapter ist ein passiver 2-Kanal XLR Adapter für Camcorder oder DSLR Kameras mit einer integrierten Mikrofonbuchse. Er bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl an Audio-Geräten wie z.B. XLR-, drahtlose Mikrofone, externe Audio-Mixer oder Vorverstärker über den Adapter mit der Kamera zu verbinden. Durch die Kopfhörerbuchse haben Sie eine optimale Kontrolle über den augenommenen Ton. Der Audio-Adapter lässt sich ganz einfach von unten über ein 1/4-Zoll Gewinde an der Kamera befestigen.

Funktionen
Dual-Trimm-Regler: Mit dem Dual-Trimmregler können Sie die Aufnahmepegel korrigieren und einstellen.
Mono/Stereo Schalter: Auswahl des Ausgabemodus. Der Mono-Modus ist zur Auswahl für ein Mono-Mikrofon. Es kann die Mono-Audio-Signale in jeden Kanal und Ausgang Stereo-Audiosignal wandeln.
Der Stereo-Modus ist für zwei Kanal-Aufnahmen, er bietet zwei separate Audiokanäle.
LINE/Mic. Schalter: Mic-Ebene ist für Mikrofone oder Funksysteme. Die LINE-Ebene ist für Audiogeräte mit einem LINE-Ausgang. Das Signal wird auf 40dB gedämpft.
GND1/GND2 Ground-Schalter: Beseitigt Störgeräusche wie Brummen und Rauschen. GND1: Trennt das Ausgangssignal aus dem Eingangssignal und verhindert dadurch das Rauschen des Eingangssignals auf das Ausgangssignal. GND2: Steuert das Ausgangssignal auf das Eingangssignal.

Lieferumfang:
•1 x Audio Adapter
•1 x Gebrauchsanleitung
•1x Kabel Klinke (Klinke 3,5mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Audioadapter
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 104,26*
€ 132,62*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 132,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.