Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex pro Audioadapter 101 Passiver XLR Adapter - Mikrophonadapter für Camcorder (21030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2537845
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21030
EAN/GTIN:
     4056929210309
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr xlr
adapter xlr

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Audioadapter 101 Passiver XLR Adapter - Mikrophonadapter für Camcorder
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21030
EAN/UPC  4056929210309

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Audioadapter 101 Passiver XLR Adapter - Mikrophonadapter für Camcorder
Zubehörtyp  Mikrophonadapter für Camcorder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 8.7 cm x 5.2 cm
Gewicht  191 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Mikrophonadapter für Camcorder
Breite  8 cm
Tiefe  8.7 cm
Höhe  5.2 cm
Gewicht  191 g
  
Zubehör  
Für  Kamera, Camcorder
Merkmale  Auf Stativ montierbar, 1/4"-Schraube

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Zubehörtyp:
Mikrophonadapter für Camcorder
Breite:
8 cm
Tiefe:
8.7 cm
Höhe:
5.2 cm
Für:
Kamera, Camcorder
Merkmale:
Auf Stativ montierbar, 1/4"-Schraube
Weitere Suchbegriffe: 21030, walimex, audioadapter, passiver, adapter, mantona, mikrophonadapter, camcorder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,26*
€ 132,62*
3 Tage
113
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 132,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.