Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626624-BP Herst.-Nr.: 20372 EAN/GTIN: 4250234503723 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 20372 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=128
Walimex 20372 Schwarz Set für Fotostudioausstattung
Beleuchtungsset für Videoaufnahmen mit DSLRs und Camcorder flexibel einsetzbar mit flimmerfreier und stufenlos dimmbarer Videoleuchte, 128 LEDs inkl. Diffusorplatte, orangene Color-Filter-Platte und Kugelkopf für gelenkige Bewegungen inkl. Ladestation, 12V KFZ-Kabel, Netzteil und Akku mit stabilem FT-8051 Lampenstativ inkl. praktischer Transporttasche
Dieses kompakte Beleuchtungsset bietet die Basis-Zubehör-Ausrüstung, um im Studio oder auch im mobilen Einsatz zu filmen - und zwar mit ausreichend Licht. Dafür sorgt die flimmerfreie walimex pro LED Videoleuchte mit 128 LEDs, die auf einem Stativ oder auch mit dem mitgelieferten Kugelkopf direkt auf der Kamera montiert werden kann und über Akku oder Netzkabel mit Strom versorgt wird. Passend dazu enthält das Set das stabile walimex pro FT-8051 Lampenstativ, das mit einer geringen Transportgröße flexibel einsetzbar ist.
LED-Videoleuchte mit 128 LEDs Videos mit Ihrer DSLR-Kamera sind eine tolle Möglichkeit, um besondere Ereignisse festzuhalten und damit Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Egal ob im privaten Bereich, z.B. Urlaub, sonntäglicher Spaziergang mit den Kindern oder im professionellen Foto- und Videobereich, Gelegenheiten gibt es viele. Leider führt mangelndes Umgebungslicht oftmals zu schlechten Ergebnissen, die die Freude etwas trüben können. Kommen Sie dem zuvor und nutzen Sie die LED-Videoleuchte von walimex pro! Untergebracht ist die Leuchte in einem hochwertigen und äußerst robusten Aluminiumgehäuse, welches eine lange Haltbarkeit garantiert und Ihnen so dauerhaft Kosten erspart. Die Leuchte, die mit 128 kleinen LEDs ausgestattet ist, ist flimmerfrei und damit ideal für Videoaufnahmen. Dank ihrer Dimmbarkeit, lässt sich die Leistung stufenlos regeln und somit die Beleuchtung an jede Aufnahmesituation anpassen. Mit der Diffusorplatte erhalten Sie eine weiche, diffuse Ausleuchtung bei einer Lichtleistung von 150 Lux, die ideal für Porträtaufnahmen ist. Mit der orangenen Color-Filter-Platte verändern Sie die Farbtemperatur von 5000K auf 3100K und erhalten eine wärmere Lichtstimmung bei einer Lichtleistung von 79 Lux. Dank des 1/4 Zoll Gewindeanschlusses an der Längsseite und dem Kugelkopf mit Zubehörfuß und 1/4 Zoll Gewindeanschluss ist die Leuchte universell einsetzbar: sie kann auf einen Stativ oder mit dem Kugelkopf direkt auf der Kamera befestigt werden. Durch den Kugelkopf ist die Leuchte neig- und drehbar. Die Stromversorgung erfolgt über den Akku oder über das Netzkabel, wodurch die LED-Leuchte flexibel stationär oder mobil einsetzbar ist und auch ideal für längere Sessions geeignet ist. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 2100mAh und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit ohne ständiges Wechseln. Außerdem im Lieferumfang inklusive ist ein 12V KFZ-Kabel, mit dem Sie den Akku zeitsparend im Autoaufladen können.
FT-8051 Lampenstativ Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 128 · Gewicht: 205 g · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm
Lieferumfang: walimex pro LED-Videoleuchte,mit 128 LEDs inkl. Diffusorplatte,orangene Color-Filter-Platte, Kugelkopf,Ladestation,12V KFZ-Kabel,Netzteil und NP-F570/550 Akku,walimex pro FT-8051 Lampenstativ, 260cm,Transporttasche
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 120 x 45 x 70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl LEDs: | 128 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 205 g | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |