Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Lightning Set Video Set Up 128 - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 128 Lampe - LED - AC (20372)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2100920
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20372
EAN/GTIN:
     4250234503723
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Lightning Set Video Set Up 128 - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 128 Lampe - LED - AC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20372
EAN/UPC  4250234503723

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Lightning Set Video Set Up 128 - Leuchtenkopf
Gerätetyp  Leuchtenkopf
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Lichtleistung in LUX  180 (2 m)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Leuchtenkopf
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Betrieb  AC
Standfuß im Lieferumfang enthalten  Ja
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  128
Farbtemperatur  5000 K
Lichtleistung in LUX  180 (2 m)
  
Stromversorgung  
Akkutyp  Lithium-Ionen
Akkukapazität  2.1 Ah
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Leuchtenkopf - Walimex Pro LED 128
1 x Aufstellung - Walimex Pro FT-8051 Lamp Tripod
1 x Auto-Stromadapter
1 x Netzteil
1 x Zubehörschuhadapter
1 x Lichtfilter - orange
1 x Diffusor

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Gerätetyp:
Leuchtenkopf
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
LED
Betrieb:
AC
Standfuß im Lieferumfang enthalten:
Ja
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
128
Farbtemperatur:
5000 K
Lichtleistung in LUX:
180 (2 m)
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkukapazität:
2.1 Ah
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 20372, walimex, video, beleuchtung, mantona, lightning, leuchtenkopf, köpfe, lampe, kpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,74*
€ 130,06*
3 Tage
125
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 130,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.