Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Kamera Kran Set Director Pro II Spezialstativ 1/4 Zoll Schwarz mit Gegengewicht Belastbar bis 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627331-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20538
EAN/GTIN:
     4250234505383
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro Kamera Kran Set Director Pro II Spezialstativ 1/4 Zoll Schwarz mit Gegengewicht Belastbar bis 50 kg

Walimex 20538 Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ

walimex pro Kamerakran Director Pro (20364) Stabilisierung bei Aufnahmen mit schnellem Wechsel zwischen Vogelperspektive und bodennahen Aufnahmen
Anschluss des Krans an 1/4 Zoll oder 3/8 Zoll Gewinden
Haken für zusätzliche Gegengewichte
Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschluss walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ (15769) sehr hochwertiges Video-Stativ aus Aluminiumlegierung
zwei komfortable Schnellwechselplatten mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
inkl. praktischer Transporttasche walimex WT-600 Stativwagen (12523) leichtgängige, einzeln feststellbare Rollen
max. Belastbarkeit: 50kg
blitzschnell zusammenklappbar

Kamerakran Director Pro für ruhige und professionelle Kamerafahrten
Mit dem hochwertigen Kamerakran Director Pro aus Aluminium gelingen Ihnen ganz einfach ruckelfreie, vibrationsfreie und schlenkerfreie Videoaufnahmen mit Ihrer DSLR, Systemkamera oder Ihrem Camcorder. Egal ob bodennahe Kamerafahrten, schnelle Perspektivenwechsel oder normale Schwenks: der Kamerakran lässt sich schnell und einfach bedienen und in Verbindung mit einem Videostativ mit Neiger bleibt die Ausrichtung der Kamera flexibel. So bringen Sie Ihre Videoaufnahmen auf ein professionelles Level und haben die Möglichkeit, spannende Kameraflüge zu erzeugen.

Ein Video-Stativ voller Extreme: Extrem standfest! Extrem flexibel! Extrem stabil!
Das EI-9901 Video-Pro-Stativ aus unserer erstklassigen walimex pro-Serie ist etwas ganz Besonderes. Dafür sorgen flüssige Bewegungen ohne Ruckeln ebenso wie die professionelle Ausstattung. Weiche Panoramaschwenks bis 360° und Neigebewegungen von -85° bis +90° sind problemlos möglich. Der Neiger mitsamt den zwei Führungshebeln sorgt dabei stets für eine ruhige, sanfte Führung. Zudem ist der Kopf zur perfekten Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet.
Das Stativ besitzt zwei Schnellwechselplatten, die 1/4 Zoll Anschlüsse beherbergen. Es ist aus einer stabilen Aluminium-Legierung gefertigt. Für ausreichend Stabilität sorgen sowohl die doppelt geführten Alu-Beine als auch die Stativspinne. Zwei abnehmbare Schwenkgriffe, eine eingebaute Nivellierlibelle und Gummifüsse sind selbstverständlich ebenso beinhaltet wie zuverlässige Schnellverschlüsse. Eine Transporttasche ist natürlich im Lieferumfang enthalten.

Für flexibles Handling von Kran und Stativ
Der Stativwagen ist mit seinen leichtgängigen laufruhigen Rädern besonders gut geeignet bei Studioaufnahmen. Durch seine robuste Bauweise ist er hoch belastbar. Das umständliche Umsetzen Ihres Statives kann mit diesem Stativwagen schnell und präzise vorgenommen werden. Er ist bis 50kg belastbar. Die Fixierung Ihres Statives erfolgt durch einfaches Festdrehen der Rändel-Schrauben am Stativwagen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 50 kg · Gewicht: 2370 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Stativ-Besonderheiten: mit Gegengewicht

Lieferumfang:
walimex pro Kamerakran,Transporttasche mit gepolstertem Griff,2x Gegengewicht,2x Tasche für Gegengewicht,Befestigungsschraubhaken für Gegengewicht,walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ, 138cm mit Neiger,2x Schnellwechselplatte und praktischer Transporttasche,walimex WT-600 Stativwagen

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
mit Gegengewicht
Belastbar bis:
50 kg
Gewicht:
2370 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20538, Kamera Kran Set Director Pro II, steadycam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,26*
€ 378,51*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 332,18*
€ 378,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.