Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20538 Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ (20538)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2268708
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20538
EAN/GTIN:
     4250234505383
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Digitale Film/Kameras
Höchstgewicht (Kapazität)  6 kg
Anzahl der Beine  3
Höhe (min)  69 cm
Höhe (max)  138 cm
Montage  1/4"
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,0 kg
Zweck:
Digitale Film/Kameras
Höchstgewicht (Kapazität):
6 kg
Anzahl der Beine:
3
Höhe (min):
69 cm
Höhe (max):
138 cm
Montage:
1/4"
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 20538, walimex, mantona, kamera, kran, director, digitale, film/kameras, schwarz, stativ, filmkameras, film, kameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 332,26*
€ 378,51*
3 Tage
94
Frei Haus
ab € 332,18*
€ 378,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.