Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IR2153PBF PMIC - Gate-Treiber RC-Eingangskreis Halbbrücke DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-163157-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2153PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
MOSFET
MOSFET-Transistor
Infineon Technologies IR2153PBF PMIC - Gate-Treiber RC-Eingangskreis Halbbrücke DIP-8

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: RC-Eingangskreis · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (PMIC): Halbbrücke · Montageart: Oberflächenmontage · Oberseitenspannung (max.): 600 V · Spannungseingang max.: 15.6 V · Spannungseingang min.: 10 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Infineon Technologies
Eingangstyp:
RC-Eingangskreis
Konfiguration (PMIC):
Halbbrücke
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IR2153PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Oberseitenspannung (max.):
600 V
Spannungseingang max.:
15.6 V
Spannungseingang min.:
10 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, Infineon Technologies, IR2153PBF, International Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,04*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 2,05*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
7 Tage
41
5
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 7,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,072*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.