Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic XKB-212A Aktiver PA Lautsprecher 30 cm 12 Zoll 300 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644157-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038795
EAN/GTIN:
     4026397606485
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Omnitronic XKB-212A Aktiver PA Lautsprecher 30 cm 12 Zoll 300 W 1 St.

Omnitronic XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Leistung (RMS):300 W

12 Zoll
95 dB

Überzeugender Klang zum günstigen Preis:
Sie haben hohe Ansprüche an Ihre Lautsprecher und ein schmales Budget? Dann bietet Ihnen Omnitronic mit der XKB-Serie genau die richtigen Boxen. Mit ihrer Ausstattung und ihrem Klang können sie auch mit deutlich teureren Systemen mithalten. Sie eignen sich ideal für mobile Veranstaltungen mit Livebands und DJs. Kraftvolle Bässe, klare Mitten und Höhen bestimmen den Klang der XKB-Boxen. Presets erleichtern Ihnen bei den aktiven Versionen die schnelle Klangabstimmung. Ein integrierter Bluetooth-Player, ein DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker, 3-Band-EQ und ein einstellbarer Hochpassfilter runden hier das Ausstattungspaket ab. Dank der sinnvoll ins Design eingearbeiteten Tragegriffe können Sie die Boxen komfortabel mit einer Hand tragen, ohne dass sie kippen. Nutzen Sie die Boxen auch als Bodenmonitor. Das funktioniert ebenso gut wie die Montage auf dem Stativ oder an der Wand.

Ausstattung:
Aktives 12/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen · DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B) · Praktische Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung: · LIVE (lineare Wiedergabe) · MUSIC (leichte Bass- und Höhenanhebung) · SPEECH (optimierte Sprachverständlichkeit) · DJ (mehr Präsenz und Bass) · TRIPOD (für Stativmontage) · MONITOR (Einsatz als Bodenmonitor) · WALL (für Wandmontage) · 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay · Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks · 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner · Alphanumerische LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung · 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar · Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen · Limiter-Funktion zum Überlastschutz · Druckregler für die Master-Lautstärke und DSP-Programmierung · Power-, Signal- und Limit-Anzeige · Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen · 36-mm-Einbauflansch für Stativmontage · Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Stativ oder auf Wandhalterung.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 55 - 20 000 Hz · Gewicht: 15 kg · Lautsprecher-Größe (Zoll): 12 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 30 cm · Leistung (RMS): 300 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 610 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schalldruck (max.): 95 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Eingang 6.3 mm,XLR-Eingang,XLR-Ausgang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 610 x 350 mm
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
610 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Omnitronic
Schnittstellen (Sound & Light):
Klinken-Eingang 6.3 mm | XLR-Eingang | XLR-Ausgang
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Bluetooth
Leistung (RMS):
300 W
Schalldruck (max.):
95 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
30 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
12 Zoll
Frequenzbereich:
55 - 20 000 Hz
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Aktiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, 04026397606485, Omnitronic, 11038795, XKB-212A, Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,58*
€ 314,79*
Frei Haus
ab € 301,16*
€ 314,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 299,72*
€ 314,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 480,12*
€ 499,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.