Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038795 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt und Kabellos 300 W (11038795)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11038795 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038795 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038795 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038795 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038795 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Artikel-Nr.:
     2753M-6007817
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038795
EAN/GTIN:
     4026397606485
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher

Hauptmerkmale

Lautsprecher  
Lautsprechertyp  2-Wege
Lautsprecherplatzierung  Wandmontierbar
Hochtöner  Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe  1
Hochtönerdurchmesser  3,5 cm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)  3,43 cm (1.35" )
Woofer  Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe  1
Tieftönerdurchmesser  30 cm
Tieftönerdurchmesser (imperial)  30,5 cm (12" )
  
Audio  
RMS-Leistung  300 W
Musik Energie  600 W
Frequenzbereich  55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  95 dB
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Empfohlene Nutzung  Haus
  
Verstaerker  
Verstärker  Eingebaut
Verstärkerklasse  D
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Bluetooth  Ja
XLR-In  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  380 mm
Tiefe  350 mm
Höhe  610 mm
Gewicht  15,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  440 mm
Verpackungstiefe  400 mm
Verpackungshöhe  680 mm
Paketgewicht  16,9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,5 kg
Lautsprechertyp:
2-Wege
Lautsprecherplatzierung:
Wandmontierbar
Hochtöner:
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe:
1
Hochtönerdurchmesser:
3,5 cm
Hochtönerdurchmesser (Imperial):
3,43 cm (1.35" )
Woofer:
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe:
1
Tieftönerdurchmesser:
30 cm
Tieftönerdurchmesser (imperial):
30,5 cm (12" )
RMS-Leistung:
300 W
Musik Energie:
600 W
Frequenzbereich:
55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
95 dB
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Haus
Verstärker:
Eingebaut
Verstärkerklasse:
D
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Bluetooth:
Ja
XLR-In:
Ja
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Breite:
380 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
610 mm
Verpackungsbreite:
440 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
680 mm
Paketgewicht:
16,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, 11038795, omnitronic, lautsprecher, xkb212a, 2wege, 212a, wege, aktiver, zoll, aktiv, schwarz, verkabelt, kabellos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,58*
€ 314,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 301,16*
€ 314,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,72*
€ 314,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 480,12*
€ 499,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.