Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 3600213 Verbindungsstutzen (Ø) 40.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659642-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600213
EAN/GTIN:
     4012591772132
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Hensel 3600213 Verbindungsstutzen (Ø) 40.3 mm 1 St.

Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 40

Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen. Mit Zugentlastung und Gegenmutter, für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Produktabmessung, Ø: 40.3 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP 66 / IP 67 / IP 69 · Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 55 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40.3 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Ø:
40.3 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verbindungsstutzen
Weitere Suchbegriffe: hensel anbaustutzen m40, anbaustutzen m40, anbaustutzen, Hensel, 3600213, AKM 40
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 8,07*
10
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 8,11*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,72*
1
€ 5,00*
ab € 6,55*
€ 9,01*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,68*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,89*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Ähnlich
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.