Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 3600181 Einsteckstutzen (Ø) 20.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659649-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600181
EAN/GTIN:
     4012591771814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20
Hensel 3600181 Einsteckstutzen (Ø) 20.5 mm 1 St.

Einsteckstutzen IP 55, Größe M20

Einsteckstutzen:
- Für Vorprägungen M 20
- Dichtbereich Ø 6-13 mm
- Durchgangsbohrung Ø 20,5 mm
- Wandstärke 1,5-3,5 mm
- Für Innenräume und die geschützte Installation im Freien

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Produktabmessung, Ø: 20.5 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP55 · Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 35 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20.5 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Ø:
20.5 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Einsteckstutzen
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, Hensel, 3600181, ESM 20
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,23*
€ 0,36*
3 Tage
700
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,36362*
4 Tage
89
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3694*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 102
100
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.