Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge 01001012 Doppel-Maulschlüssel 10 - 12 mm DIN 3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660248-BP
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     01001012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Matador Schraubwerkzeuge 01001012 Doppel-Maulschlüssel 10 - 12 mm DIN 3110

Doppelmaulschlüssel, 10 x 12 mm

Doppelmaulschlüssel. Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel. Drehmomentwerte deutlich über DIN. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Köpfe vollautomatisch geschliffen und poliert. Maulstellung 15° abgewinkel. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit matt verchromter Oberfläche. DIN 3110 / ISO 3318 / 1085 / 10102.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3110 · Gewicht: 40 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm,12 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Marke:
Matador Schraubwerkzeuge
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm | 12 mm
Gewicht:
40 g
DIN-Norm:
DIN 3110
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, matador doppel-maulschlüssel, Matador Schraubwerkzeuge, 01001012, Doppelgabelschluessel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 5,04*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,26*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,31*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,96*
€ 33,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.