Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Matador 01001012 Doppel-Maulschlüssel 10 - 12mm DIN 3110


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068071
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     01001012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
3er Pack Matador 01001012 Doppel-Maulschlüssel 10 - 12mm DIN 3110

Matador 01001012 Doppel-Maulschlüssel 10 - 12mm DIN 3110

Doppelmaulschlüssel. Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel. Drehmomentwerte deutlich über DIN. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Köpfe vollautomatisch geschliffen und poliert. Maulstellung 15° abgewinkel. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit matt verchromter Oberfläche. DIN 3110 / ISO 3318 / 1085 / 10102.

Kategorie: Doppel-Maulschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 10 - 12 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 10 + 12 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
DIN-Norm: DIN 3110
Gewicht: 40 g
Länge (Tiefe): 152 mm
Produkt-Art: Doppel-Maulschlüssel
Hersteller-Nr.: 01001012
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Gekröpft

Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, matador doppel-maulschlüssel, Matador, 01001012, Doppelgabelschluessel, Doppel-Gabelschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 5,04*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,26*
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,31*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,96*
€ 33,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.