Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 1225 L50 Flexrohr EN25 50 m Dunkelgrau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662811-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     1225 L50
EAN/GTIN:
     8595057612938
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Wellenrohr
Wellrohr
KOPOS 1225 L50 Flexrohr EN25 50 m Dunkelgrau 1 St.

Wellrohr PVC dunkelgrau 33212

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Farbe: Dunkelgrau (RAL 7012)

Wellrohr PVC dunkelgrau Klass. 33212:
- die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
- Verwendung für Unterputz- / Hohlwand- und Betoninstallationen
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Innen-Durchmesser: 18.3 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 50 m

Hinweis:
Die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0°C empfohlen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
KOPOS
Innen-Durchmesser:
18.3 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Größe (Installationsrohr):
EN25
Außen-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr 50m, wellrohr, KOPOS, 1225 L50, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 56,22*
€ 4,00*
ab € 41,25*
€ 56,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,22*
€ 66,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,72*
€ 66,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.