Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 1225 L50 Flexrohr EN25 50m Dunkelgrau 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X856991
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     1225 L50
EAN/GTIN:
     8595057612938
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr PVC dunkelgrau Klass. 33212:
- die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
- Verwendung für Unterputz- / Hohlwand- und Betoninstallationen
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
Features:
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Farbe: Dunkelgrau (RAL 7012)
Hinweise:
Die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0°C empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Innen-Ø:
18.3 mm
Material:
PVC
Außen-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Größe:
EN25
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr 50m, wellrohr, KOPOS, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 56,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,25*
€ 56,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,22*
€ 66,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,61*
€ 60,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,16*
€ 58,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,07*
€ 58,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,25*
€ 49,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.