Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM P2 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666434-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044679
EAN/GTIN:
     4014651446793
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM P2 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4200

Digital-Stromzange CM P2

CAT III 600 V

Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P2 von Benning.

Ausstattung:
Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A
Hochste Auflösung von 10 mA im 40,00 A Bereich
Einschaltstrommessung (INRUSH) im 40 A Bereich von Motoren und Beleuchtungsanlagen
Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten Motorantrieben
Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (Summer/LCD)
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Speicherfunktion HOLD, INRUSH, LPF

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4200 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2.0 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Spannungsmessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 23 mm

Lieferumfang:
Lieferung inkl. Tasche und Batterien

Weitere Informationen:
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM P2
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2.0 %
Anzeige (Counts):
4200
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Öffnungsbereich für Stromzange:
23 mm
Spannungsmessung:
AC/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 98,91*
€ 109,34*
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 111,13*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 102,03*
€ 112,91*
€ 4,90*
ab € 100,30*
€ 113,67*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 140,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.