Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF600 WHITE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666621-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74903
EAN/GTIN:
     4211125749033
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF600 WHITE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

Beurer BF 600 Pure Diagnosewaage

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage
Übertragung per Bluetooth
Tragkraft: 180 kg

BF 600 Pure Diagnosewaage

Ausstattung:
Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage
Mit kostenloser "beurer HealthManager" App un Software
Übertragung per Bluethooth low energy technology - Messwerte und Körperdaten zu Hause un unterwegs im Blick
Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluethooth Reichweite nach Öffnen derP App
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienazeige, AMR/BMR und BMI
Weiß hinterleuchtetes Display
Zifferngröße: 26 mm
Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
Umstellung kg/lb/st
Tragkraft: 180 kg
Einteilung: 0,1 % für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil; 100 g für Gewicht und Knochenmasse
5 Aktivitätsgrade
8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung
Überlastungsanzeige
Quick-Start-Technologie
Abschaltautomatik

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage BF 600 · Batterien · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,96*
€ 53,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 53,49*
€ 5,00*
ab € 43,95*
€ 56,74*
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 58,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,53*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.