Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF600 WHITE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X888591
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74903
EAN/GTIN:
     4211125749033
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
BF 600 Pure Diagnosewaage
Features:
Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage
Übertragung per Bluetooth
Tragkraft: 180 kg
Lieferumfang:
Diagnosewaage BF 600 · Batterien · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Übertragungsart:
Bluetooth®
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Speicherplätze:
8
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,11*
€ 53,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 40,78*
€ 53,36*
€ 5,00*
ab € 43,77*
€ 56,54*
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 58,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.