Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58953713 Herst.-Nr.: 749.03 EAN/GTIN: 4211125749033 |
| |
|
| | |
| Diagnosewaage BF 600 Pure White Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage, mit kostenloser beurer HealthManager App und Software, Übertragung per Bluetooth® low energy technology, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI, weiß hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe: 26 mm, mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Umstellung von kg/lb/st, Einteilung: 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil, 100 g für Gewicht und Knochenmasse, 5 Aktivitätsgrade, 8 Speicherplätze mit automatischer Benutzererkennung, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inkl. Weitere Informationen: | | Werkstoff der Trittfläche: | Glas | Breite der Trittfläche: | 30 cm | Tiefe der Trittfläche: | 30 cm | Anzeigeart: | digital | Messwertunterteilung: | 100 g | Grundfarbe: | weiß | Max. Belastbarkeit: | 180 kg | Körperfettanalyse: | ja | Körperwasseranalyse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,11* | € 53,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,78* | € 53,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,77* | € 56,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,41* | € 58,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,84* | € 62,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|