Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1K1210P7 Schütz 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667390-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K1210P7
EAN/GTIN:
     3389110856910
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Schneider Electric LC1K1210P7 Schütz 1 Schließer 1 St.

Schütz Serie LC1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP2X
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
LC1K1210P7
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 1schließer, Schneider Electric, LC1K1210P7, 609-0251, schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 27,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,05*
€ 27,47*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,14*
€ 30,07*
€ 5,46*
ab € 23,40*
€ 30,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.